Oceľový stylus, 5,0 x 50 mm 651192

Č. pol.: K651192
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky K651192
EAN/GTIN 4250516602625
Číslo výrobcu K651192
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Priame sondy sa používajú na detekciu ľahko prístupných prvkov na meranom povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 2
  • Staré číslo článku: A-5000-7521
  • Kód, zkrácený systém: 01-M4-R5-L50-ML36-SS3,5-BS7
  • Efektivní délka: 36
  • Závit: M4
  • Velikost / rozměr: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP článek č.: TI M4 050 07 052
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Qmark článek č.: TM4-5052.5-S
  • Renishaw článek č.: A-5000-7521

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka