Tlačítko hvězda 2,0 x 50 mm, 5cestné, 651164

Č. pol.: K651164
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky K651164
Číslo výrobcu K651164
Číslo L L40700 1181
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky sond lze použít k dosažení několika měřicích bodů bez nutnosti výměny sond.

Charakteristika:

  • Kód, skrátený systém: 04-M3-R2-L50-ML12/28,5-SWC1,5-BS
  • Efektívna dĺžka: 12
  • Závit: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,081 X 0,077 X 0,011 M
  • ITP článok č.: SI M3 020 07 052
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 2
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: STR3-2050
  • Renishaw článok č.: A-5003-0077

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka