Hrot stylusu 5,0 x 50 mm, 5,0 x 50 mm 651134

Č. pol.: K651134
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky K651134
EAN/GTIN 4250516601857
Číslo výrobcu K651134
Číslo L L40700 920
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Staré číslo článku: K-PS1-30M3
  • Kód, skrátený systém: 01-M3-R5-L50-ML50-SWC2-BS4
  • Efektívna dĺžka: 50
  • Závit: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 5
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: tvrdokov
  • Qmark článok č.: TM3-5052.5
  • Renishaw článok č.: A-5003-0063