Karbidový stylus, 2,5 x 21 mm 651114

Č. pol.: K651114
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky K651114
EAN/GTIN 4250516601666
Číslo výrobcu K651114
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R2,5-L21-ML14-SWC1,5-BS4
  • Efektivní délka: 14
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článek č.: TH M3 025 04 022
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 2,5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM3-2522-DS2
  • Renishaw článek č.: A-5003-0054

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka