Ocelový středicí trn, 10 mm 651096

Č. pol.: K651096
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky K651096
Číslo výrobcu K651096
Číslo L L40700 532
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřidla s kuželovou špičkou jsou potřebná, pokud je třeba zjistit klikaté nebo vyznačené prvky nebo dokonce specifické tvary.

Charakteristika:

  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-S60°-L10-ML6-SS1,5-BS3
  • Efektivní délka: 6
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Kalená ocel
  • Qmark článek č.: TM2-S60
  • Zeiss článek č.: 602030-8343-000

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka