Stylus ø0,5

Č. pol.: K651069
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
Číslo položky K651069
EAN/GTIN 4250516600911
Číslo výrobcu K651069
Číslo L L40700 1059
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto držáky lze používat s vyměnitelnými styli.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: A-5003-0806
  • Kód, skrátený systém: 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3
  • Efektívna dĺžka: 2.25
  • Veľkosť / rozmery: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článok č.: KT M5 005 01 015
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 0,5
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál stopky: tvrdokov
  • Qmark článok č.: TST-0515-R
  • Renishaw článok č.: A-5555-0109
  • Renishaw článok č. (starý): A-5003-0806
  • Zeiss článok č.: 600341-8451-000