Hrot stylusu 3,0 x 20 mm, ocelový 651021

Č. pol.: K651021
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky K651021
EAN/GTIN 4250516600751
Číslo výrobcu K651021
Číslo L L40700 636
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 01-M2-R3-L20-ML17,5-SS1,5-BS3
  • Efektívna dĺžka: 17,5
  • Závit: M2
  • Veľkosť / rozmery: 0,062 X 0,058 X 0,026 M
  • ITP článok č.: TI M2 030 03 021
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 3
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: TM2-3020-S
  • Renishaw článok č.: A-5000-4160