Stylus M4 rubínová kulička 8,0 mm, 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7

Č. pol.: K650217
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
Číslo položky K650217
Číslo výrobcu K650217
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tlačidlo M4, pre obrábacie stroje, guličkový rubín, ∅ 8.0 mm, keramický driek ∅ 4.5 mm, základný plášť z nehrdzavejúcej ocele ∅ 7.0 mm, L 100 mm, ML 100 mm, spájkované komponenty

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 2,0
  • Základňa ∅ : 7,0
  • Kód, skrátený systém: 01-M4-R8-L100-ML100-CER4.5-BS7, spájkované komponenty
  • Efektívna dĺžka: 100
  • Závit: M4
  • Veľkosť / rozmery: 0,115 x 0,02 x 0,02 M
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 8,0
  • Materiál lopty: rubín
  • Dĺžka: 100
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: Keramika
  • Renishaw článok č.: A-5000-7796
  • Stopka ∅ : 4,5
  • Spôsob pripojenia: Spájkované