Hvězdice z krychle 1,0 x 44 mm, 650114

Č. pol.: K650114
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
Číslo položky K650114
Číslo výrobcu K650114
Číslo L L40700 1380
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky sond lze použít k dosažení několika měřicích bodů bez nutnosti výměny sond.

Charakteristika:

  • Kód, skrátený systém: 04-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTi
  • Efektívna dĺžka: 14,5
  • Závit: M5
  • Veľkosť / rozmery: 0,05 X 0,05 X 0,035 M
  • ITP článok č.: WT M5 010 15 045
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 1
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: Titan
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: WMS-1045
  • Renishaw článok č.: A-5555-0069
  • Zeiss článok č.: 602030-9024-000