Základná doska eco-fix, 10 x 125 x 125

Č. pol.: K551306
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
Číslo položky K551306
EAN/GTIN 4250516616981
Číslo výrobcu K551306
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základné dosky Mitutoyo sú tvrdé eloxované na ochranu proti opotrebovaniu. Závitová mriežka zabezpečuje flexibilnú konštrukciu zariadenia CMM. Základové dosky série eco-fix a eco-fix. plus. môžu byť vybavené držadlami (K551199) na jednoduchú manipuláciu a polohovanie.

Charakteristika:

  • Použitie: KMG
  • Popis: Tieto modulárne základné dosky eco-fix sú vybavené upevňovacími závitmi M6 v mriežke 12,5 mm. Sú vyrobené z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny s tvrdým eloxovaným povrchom a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou proti poškriabaniu a opotrebovaniu.

    rozmery: 125 mm x 125 mm
  • Šírka 1: 125
  • Vlákno 1: M6
  • Rozstup závitov 1: 12,5
  • Veľkosť / rozmery: 0,205 X 0,149 X 0,072 M
  • Výška 1: 10
  • Dĺžka 1: 125
  • Množstvo: 1
  • Sortiment výrobkov: eco-fix
  • Systémová zložka: Základná doska