Súprava koľajníc Eco-fix S, upínací systém eco-fix CMM

Č. pol.: K551279
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
Číslo položky K551279
Číslo výrobcu K551279
Číslo L L40700 891
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Na zabezpečenie jednoduchého úvodu do upínacej technológie ponúka spoločnosť Mitutoyo celý rad predkonfigurovaných súprav. Vyberte si zo súprav s rôznymi veľkosťami základnej dosky a rôznymi kombináciami upínacích prvkov.

Charakteristika:

  • Použitie: KMG
  • Popis: Systém Mitutoyo eco-fix definuje flexibilitu modulárnej montáže CMM. Vodiace lišty sa dajú na CMM namontovať za krátky čas.

    Pohybom základných prvkov s už pripojenými integrovanými komponentmi nadstavby je možné vďaka plynulému nastaveniu polohy koľajníc veľmi rýchlo nastaviť upevňovacie polohy. Základná súprava K551279 obsahuje všetky potrebné komponenty na trojbodovú podperu s bezpečným polohovaním a upevnením pomocou pružinovej svorky. Odstavná plocha: 800 mm x 500 mm

    Kompatibilita produktových radov eco-fix a eco-fixplus umožňuje kedykoľvek rozšíriť modulárne upínacie prípravky a zároveň zvyšuje výkon a flexibilitu. Upínacie systémy Mitutoyo sa vyvíjajú a vyrábajú v Nemecku s nekompromisnou presnosťou už viac ako 35 rokov. Vzhľadom na základné aspekty, ako sú univerzálnosť, flexibilita a efektívnosť, je rozhodnutie v prospech upínacích systémov Mitutoyo nevyhnutné.

    Upínacie systémy Mitutoyo: Pre merateľne lepšie výsledky.

    Vhodné pre modely CMM od X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm

    Rozsah dodávky zahŕňa:
    • Základné komponenty systému eco-fix
    • Polohovacie koľajnice
    • 31-dielna
    • Množstvo: 31
    • Sortiment výrobkov: eco-fix
    • Sortiment výrobkov: eco-rail
    • Systémová zložka: Súprava