Rám z profilu RST 2000 mm, profilová séria RST

Č. pol.: K551182
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
Číslo položky K551182
Číslo výrobcu K551182
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Séria profilov pozostáva z troch rôznych základných komponentov: Profily zo série multiflex. profilov sú profily s holubičím chvostom na montáž základných rámov priamo na merací stôl CMM. Úsporné profily multiiflex. sa používajú na konštrukciu základných rámov a sú vybavené profilmi s holubičím chvostom a T-drážkou. Skutočný profil multiiflex. profil. má dodatočný systém mriežok, ktorý spolu s polohovacími kolíkmi umožňuje bezpečné upevnenie montážnych dosiek a posuvníkov.

Charakteristika:

  • Použitie: KMG
  • Popis: Vďaka vysokej tuhosti poskytujú rámy multiflex s profilom pevnú základňu pre veľké obrobky. Majú dve kľúčové vlastnosti profilu multiflex:

    Profily holubích chvostov
    • Na jednej strane je tu bezkonkurenčná výhoda holubičieho profilu s flexibilnou možnosťou posúvania posuvných prvkov, napr. na mimoriadne rýchlu a hospodárnu reakciu na zmeny súradníc upínacích bodov.
    Profily s T-drážkou
    • Okrem toho možno prídavné zariadenia ľubovoľne umiestniť do T-drážky profilu pomocou posuvných blokov.
    • Dá sa kombinovať s takmer všetkými typmi profilov a prídavných dielov vrátane tých od iných výrobcov.
    • Šírka 1: 50
    • Veľkosť / rozmery: 2,05 X 0,8 X 0,8 M
    • Výška 1: 50
    • Dĺžka 1: 200
    • Množstvo: 1
    • Sortiment výrobkov: profil multiflex
    • Systémová zložka: Prvok profilu
    • T-drážka: Áno