RST-profil 2000 mm, séria profilov RST

Č. pol.: K551156
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky K551156
Číslo výrobcu K551156
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Séria profilov pozostáva z troch rôznych základných komponentov: Profily zo série multiflex. profilov sú profily s holubičím chvostom na montáž základných rámov priamo na merací stôl CMM. Úsporné profily multiiflex. sa používajú na konštrukciu základných rámov a sú vybavené profilmi s holubičím chvostom a T-drážkou. Skutočný profil multiiflex. profil. má dodatočný systém mriežok, ktorý spolu s polohovacími kolíkmi umožňuje bezpečné upevnenie montážnych dosiek a posuvníkov.

Charakteristika:

  • Použitie: KMG
  • Popis: Systém profilov multiflexod spoločnosti Mitutoyo po prvýkrát spája výhody troch rôznych typov profilov na konštrukciu prípravkov v jednom profile.

    Profily holubích chvostov
    • Na jednej strane je tu bezkonkurenčná výhoda holubičieho profilu s flexibilnou možnosťou posúvania posuvných prvkov, napr. na mimoriadne rýchlu a hospodárnu reakciu na zmeny súradníc upínacích bodov.
    Mriežkové profily
    • V kombinácii s voliteľným mriežkovým profilom, s ktorým sa dajú reprodukovateľne realizovať možnosti montáže v pevnej mriežke 50 mm.
    Profily s T-drážkou
    • Okrem toho možno prídavné zariadenia ľubovoľne umiestniť do T-drážky profilu pomocou posuvných blokov. Tu je možné kombinovať s takmer všetkými typmi profilov a prídavných dielov vrátane tých od iných výrobcov.
    Profil Multiflex je kompatibilný s osvedčenými profilmi Mitutoyo a možno ho dokonale kombinovať aj s upínacími stĺpikmi vari-fix.
  • Otvor ∅ a: 12,5
  • Šírka 1: 50
  • Výška 1: 50
  • Dĺžka 1: 2000
  • Množstvo: 1
  • Sortiment výrobkov: profil multiflex
  • Systémová zložka: Prvok profilu
  • T-drážka: Áno

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka