Adaptérová doska Durchm.200

Č. pol.: K551039
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
Číslo položky K551039
EAN/GTIN 4250516610156
Číslo výrobcu K551039
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základné dosky Mitutoyo sú tvrdé eloxované na ochranu proti opotrebovaniu. Závitová mriežka zabezpečuje flexibilnú konštrukciu zariadenia CMM. Základové dosky série eco-fix a eco-fix. plus. môžu byť vybavené držadlami (K551199) na jednoduchú manipuláciu a polohovanie.

Charakteristika:

  • Použitie: KMG
  • Použitie: FMI
  • Externé ∅ a: 200
  • Popis: Táto modulárna základná doska ∅ 150 mm eco-fix má upevňovací závit M6 na uchytenie upínacích prvkov eco-fix a 3 T-drážky na úplnú flexibilitu polohovania.

    Základná doska je kompatibilná s otočnými stolíkmi meracích zariadení: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1 os: Série SV, SV-C, CS a FTA
  • Vlákno 1: M6
  • Veľkosť / rozmery: 0,315 X 0,25 X 0,115 M
  • Výška 1: 15
  • Množstvo: 1
  • Sortiment výrobkov: eco-fix
  • Systémová zložka: Základná doska
  • T-drážka: Áno