Hydraulické vreteno s ručným ovládaním pákou v kufríku, ťahová sila do 12 ton (veľkosť závitu)

Č. pol.: K-8-HP-633
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky K-8-HP-633
EAN/GTIN 4021176041426
Číslo výrobcu K-8-HP-633
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické vreteno s ručným ovládaním pákou v kufri je vhodné na extrakciu obzvlášť tesných ložísk, ozubených kolies a diskov s extrakčnou silou do 21 t. Vďaka integrovanej hydraulike mazania nie je potrebné žiadne externé čerpadlo. Rameno páky čerpadla sa dá otáčať o 360°. Pomocou upevňovacieho krúžku možno hydraulické vreteno použiť aj na komponenty s bežným priechodným otvorom.
  • Hydraulické vreteno zaručuje jednoduché a kontrolované vyberanie obzvlášť tesných dielov s malou námahou
  • Výrazné skrátenie času demontáže vďaka rýchlej a jednoduchej manipulácii

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťahová sila [kN]: 120kN
  • max. Ťahová sila [t]: 12t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 13.23
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Rozmer závitu vretena: G 1″
  • Zdvih [mm]: 52

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky