Box na nářadí JET se 4 zásuvkami, 5 modulů na zásuvku, černý (RAL 9004)

Č. pol.: JET.C4NM5A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JET.C4NM5A
EAN/GTIN 3662424106958
Číslo výrobcu JET.C4NM5A
Číslo L L60130 11093
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 25 % větší pracovní plocha (oproti. stará řada) pro optimální použití
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: s kolejničkami s kuličkovými ložisky, plně výsuvné s ″měkkým zavíráním″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nezlomitelným sklopným klíčem
  • Odíly pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 4 zásuvky = 20 modulů
  • 3 zásuvky, výška 60 mm = 15 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 5 modulů
  • Podíl užitečného zatížení a kapacity na zásuvku verzí M4:
  • Zásuvka 60 mm: 25 kg - 20 litrů
  • Zásuvka 130 mm: 30 kg - 40 litrů
  • Celkové užitečné zatížení zásuvek: 105 kg
  • Objem: 100 litrů
  • Celkové užitečné zatížení pracovní desky ve statické poloze: 600 kg
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 45