Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 7/16″

Č. pol.: J.7/16LA
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky J.7/16LA
EAN/GTIN 3148510282916
Číslo výrobcu J.7/16LA
Číslo L L60130 6765
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 16,2
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 6,2
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 45