Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 22 mm

Č. pol.: J.22HLA
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky J.22HLA
EAN/GTIN 3148510274058
Číslo výrobcu J.22HLA
Číslo L L60130 3746
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 28,0
  • d1 [mm]: 29,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 21,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 150