Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran 21 mm

Č. pol.: J.21H
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky J.21H
EAN/GTIN 3148510275307
Číslo výrobcu J.21H
Číslo L L60130 348
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23,5
  • d1 [mm]: 28,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 75