Priemyselná váha IFC 6K1DSM, váživosť 3000 g; 6000 g, čitateľnosť 1 g; 2 g

Č. pol.: IFC 6K1DSM
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
Číslo položky IFC 6K1DSM
EAN/GTIN 4045761480674
Číslo výrobcu IFC 6K1DSM
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Ťažký priemyselný štandard vhodný na drsné použitie
  • Štandardizovaná, pohodlná filozofia ovládania KERN, jednotná pre všetky výrobky z hľadiska dizajnu, štruktúry menu, funkcií tlačidiel, pripojenia rozhrania a protokolu rozhrania
  • Priemysel 4.0: Pomocou univerzálneho portu KERN (KUP) sa môžu údaje a riadiace príkazy vymieňať prostredníctvom jedného rozhrania, ktoré možno pripojiť ku krytu, alebo prostredníctvom rozširujúceho boxu KUP prostredníctvom troch paralelných rozhraní. K dispozícii sú tieto rozhrania: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Každé rozhranie možno nastaviť samostatne, napr.: Rozhranie 1 (WLAN): Nepretržitý prenos do PC na dokumentáciu procesu, rozhranie 2 (RS-232): Tlač stabilnej hodnoty hmotnosti, rozhranie 3 (analógový modul): Ovládanie zariadenia po dosiahnutí cieľovej hmotnosti
  • So štandardnými hodinami reálneho času: Umožňuje zaznamenávať výsledky váženia s presnými časovými údajmi. Aj v prípade prerušenia napájania môže váha pokračovať v práci so správnym časom
  • Voliteľne s pamäťou Alibi na bezpapierovú archiváciu výsledkov váženia. Umožňuje to tiež analyzovať a elektronicky spracovať výsledky váženia v súlade s právnymi predpismi
  • Vyhľadávanie a diaľkové ovládanie váhy prostredníctvom počítača alebo systémov CRM/ERP pomocou komunikačného protokolu KERN
  • Zjednodušená výmena batérie vďaka ľahko prístupnému puzdru. Obzvlášť výhodné pre modely s voliteľnou kalibráciou, pretože kalibračná plomba zostáva neporušená
  • Platforma: Vážiaca plošina z nehrdzavejúcej ocele, lakovaná oceľová základňa, hliníkový snímač zaťaženia so silikónovou povrchovou úpravou s krytím IP65 proti prachu a striekajúcej vode
  • Stolová základňa vrátane nástenného držiaka pre indikátor ako štandard
  • Ochranný kryt je súčasťou dodávky

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery vážiacej plošiny, nerezová oceľ, Š×H×V 230×230×106 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 3 m
  • Čistá hmotnosť približne 4,8 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie
  • Súčasné pripojenie až troch voliteľných rozhraní je možné len s rozširujúcim boxom KUP-A13. Bez boxu je možné naraz používať len jedno voliteľné rozhranie.