IoT-Line plošinová váha KERN IFC 60K-3L

Č. pol.: IFC 60K-3L
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky IFC 60K-3L
EAN/GTIN 4045761475731
Číslo výrobcu IFC 60K-3L
Číslo L L40250 103004
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Robustní průmyslová váha s až třemi rozhraními
Těžký průmyslový standard vhodný do náročných podmínek; Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, konzistentní u všech výrobků z hlediska designu, struktury menu, klíčových funkcí, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; Průmysl 4.0: Univerzální port KERN umožňuje výměnu dat a řídicích příkazů prostřednictvím jednoho rozhraní, které lze připojit ke skříni, nebo prostřednictvím tří rozhraní paralelně přes rozšiřující box KUP. Volitelně jsou k dispozici následující rozhraní: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; každé rozhraní lze nastavit samostatně, např.:- Rozhraní 1 (WLAN): Průběžný přenos do PC pro dokumentování procesu- Rozhraní 2 (RS-232): Tisk stabilní hodnoty hmotnosti- Rozhraní 3 (analogový modul): Ovládání zařízení při dosažení cílové hmotnosti; se standardními hodinami reálného času: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení s přesnými časovými údaji. I v případě přerušení napájení může váha pokračovat v práci se správným časem; Volitelná alibi paměť pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. Umožňuje také analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálního vážení v souladu s předpisy; Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; Zjednodušená výměna baterií díky snadno přístupnému krytu. Zvláště výhodné u modelů s volitelným ověřením, protože ověřovací plomba zůstává neporušená; Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovou povrchovou úpravou s ochranou proti prachu a stříkající vodě IP65*; Stolní základna včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standard; S hodinami reálného času jako standard: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení s přesnými časovými údaji. I při přerušení napájení může váha pracovat se správným časem; ochranný kryt je součástí dodávky;
**Současné připojení až tří volitelných rozhraní je možné pouze s rozšiřujícím boxem KUP-A13. Bez krabičky lze současně používat pouze jedno volitelné rozhraní;