Digitální tvrdoměr HDD 100-1.

Č. pol.: HDD 100-1
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
Druh produktu Prístroj na skúšku tvrdosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky HDD 100-1
EAN/GTIN 4045761139596
Číslo výrobcu HDD 100-1
Číslo L L40250 2245
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Profesionální Shoreův tvrdoměr
  • Pryž, elastomery, neopren, silikon, vinyl, měkké plasty, plsť, kůže a podobné materiály
  • Shore 0 pěny, houby
  • Plasty, syntetická pryskyřice, Resopal, epoxid, plexisklo atd
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Doporučuje se zejména pro interní srovnávací měření. Standardní kalibrace, např. podle DIN 7619-1, nejsou možné z důvodu velmi malých standardních tolerancí
  • Možnost montáže na zkušební stojany SAUTER TI-DL
  • Velký displej s podsvícením

Charakteristika:

  • Tolerance: 1 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 162 × 65 × 38 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,20 kg
  • Přenos přes RS-232 do počítače, např. v aplikaci Microsoft Excel®
  • Provoz na baterie, standardně 2×1,5 V AAA
  • Tloušťka materiálu vzorku min. 4 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky