Výhodné balenie 3 ks račne, prepínateľná, 1/4-palcová s vyhadzovačom, 10° pracovný uhol, dĺžka 115 mm, chrómov.

Č. pol.: GG6060 1/4
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (31,88 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 434 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková dĺžka 115 mm
Počet zubov 36
Pracovný uhol 10 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa
USP1 3 ks račňa prepínateľná, 1/4-palcová s vyhadzovačom, pracovný uhol 10°, dĺžka 115 mm, pochrómovaná

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6060 1/4
EAN/GTIN 4069515051736
Číslo výrobcu GG6060 1/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Rozsah dodávky:

3 ks račňa prepínateľná, 1/4-palcová s vyhadzovačom č. 632025 1/4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky