Výhodné balenie 3 ks nástrčných kľúčov

Č. pol.: GG6053 46
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (69,50 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 909 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 46
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
Balenie Plastový box
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč
USP1 3 ks súprava sortimentu pre nástrčné kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6053 46
EAN/GTIN 4069515051651
Číslo výrobcu GG6053 46
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky diely v plastových boxoch.
Cenovo výhodné.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks súprava sortimentu pre nástrčné kľúče č. 630002 46

Rozsah dodávky:

46-dielne − 1/4 palca: 13 nástrčných hlavíc 1/4 palca, 6-hran 4 − 14 mm
1 spojovacia stopka
6 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre vnútorný 6-hran 3 − 8 mm
3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre drážku 3; 4,5; 7 mm
3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Phillips PH1 − PH3
3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Pozidriv PZ1 − PZ3
7 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 šesťhranné uhlové skrutkovače 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 rohatka s vyhadzovačom 1/4 palca
1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
1 priečna rukoväť 1/4 palca
1 pružné predĺženie 1/4 palca 150 mm
1 kardanový kĺb 1/4 palca
2 predĺženia 1/4 palca 50 a 100 mm
Skladovanie v: Plastový box (257×170×52 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky