{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 10 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 160 mm | |
| Šírka rozovretia b | 22 mm | |
| Výška rozovretia h1 | 4,8 mm | |
| Výška krúžku h2 | 7,7 mm | |
| ⌀ krúžku D | 20,8 mm | |
| Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
| Počet zubov | 72 | |
| Následný uhol | 5 Stupeň | |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
| Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
| s výkyvnou hlavou | nie | |
| Prepínateľná račňa | nie | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč | |
| USP1 | 5 ks otvorených kľúčov/kľúčov očkových račňových |
| Číslo položky | GG6038 10 | |
| EAN/GTIN | 4069515050661 | |
| Číslo výrobcu | GG6038 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |