{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
| Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Dĺžka kľúča L | 155 mm | |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 24 mm | |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 27 mm | |
| maximálna výška rozovretia h | 5 mm | |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | matne chrómované | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| bez iskier | nie | |
| obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč | |
| USP1 | 5 ks dvojitého otvoreného kľúča |
| Číslo položky | GG6033 10X11 | |
| EAN/GTIN | 4069515050548 | |
| Číslo výrobcu | GG6033 10X11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |