{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka pásu | 20 mm | |
| celá dĺžka stopky | 225 mm | |
| ⌀ rozsah upínania | 160 mm | |
| Dĺžka pásu | 600 mm | |
| Materiál oblúka | protišmyková gumová tkanina | |
| Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | |
| USP1 | 3× pásový kľúč |
| Číslo položky | GG6031 20/600 | |
| EAN/GTIN | 4069515045568 | |
| Číslo výrobcu | GG6031 20/600 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |