Výhodné balenie 4× odizolovacie kliešte STRIPAX®

Č. pol.: GG6019 10
Nový produkt
Nastavte cenu 4 ks (70,01 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Nastavte cenu 4 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Stripax
Celková dĺžka 190 mm
pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 10 mm2
Druh produktu rezacie kliešte
USP1 4× odizolovacie kliešte STRIPAX®

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6019 10

Popis

Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké kliešte vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobia rôznym priemerom kábla. Izolácia sa odreže a odstráni v jednom pracovnom kroku. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.
Horná odoberateľná polovica rukoväti, vďaka čomu je jej veľkosť variabilná pre veľké alebo malú ruky (od veľ. 6UL). Je možné aj čiastočné stiahnutie.

Rozsah dodávky:

4× automatické odizolovacie kliešte Stripax č. 728645 veľ. 10.

Náhradní díl:

Náhradný nôž je dostupný pod č. 728710.