Výhodné balenie 5x kliešte na poistné krúžky

Č. pol.: GG6012 A0
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (10,16 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
461 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok rovný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný
Celková dĺžka 135 mm
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 3 mm - 10 mm
⌀ hrotov 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanádiová oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky
USP1 5× kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6012 A0
EAN/GTIN 4069515045155
Číslo výrobcu GG6012 A0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z jedného kusu. Čierne atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.
Tvar A − rovné čeľuste.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B − pre vonkajšie poistné krúžky.

Rozsah dodávky:

5× kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné č. 719905, veľ. A0.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky