{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 5 | |
| Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
| ⌀ kefy D1 | 100 mm | |
| Závit M | M14 | |
| Hrúbka štetín | 0,35 mm | |
| Dĺžka orezania H1 | 30 mm | |
| maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
| Druh produktu | Hrncový kartáč |
| Číslo položky | GG5730 100 | |
| EAN/GTIN | 4067263136170 | |
| Číslo výrobcu | GG5730 100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |