Výhodné balenie vejárovitých brúsnych kotúčov speed ZA plochých, Zrnitosť: 40

Č. pol.: GG5274 40
Cena za 1 ks (1,97 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 115 mm
Obsah 100
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG5274 40
EAN/GTIN 4067263136743
Číslo výrobcu GG5274 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
  • Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.
  • Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.

speed – ploché usporiadanie lamiel pre vysokú rýchlosť úberu a dlhú životnosť.
Zodpovedá 565274.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky