Zvinovací meter 10 kus, Dĺžka pásu: 3

Č. pol.: GG4604 3
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (10,29 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 58 mm
Puzdro Šírka 26 mm
Výška puzdra 57 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter
USP1 Zvinovací meter, 10 ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4604 3

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a praktické meracie pásmo pre profesionálne použitie. Kryt vyrobený z polyamidu vystuženého sklenenými vláknami. So zastavením pásma a automatickým prevíjaním. Klzné ložiská vyrobené zo špeciálneho materiálu TRIBOCOMP® s teflónom zaisťujú hladké kĺzanie a výnimočne hladký chod. Inovatívny tlmič vyrobený zo špeciálnej gumy absorbuje energiu spätného rázu a chráni zápästie. Špeciálny číry náter účinne chráni pásmo pred opotrebovaním. Dodatočná antireflexná vrstva zaisťuje jasný výhľad za všetkých svetelných podmienok.

Rozsah dodávky:

10× zvinovací meter č. 462120 veľ. 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky