• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Rovná tvrdokovová rysovacia ihla, Typ: HM

Č. pol.: GG4501 HM
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (4,27 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 152 mm
Druh produktu Rysovacia ihla
USP1 10 ks rovných karbidových rycích ihiel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4501 HM
EAN/GTIN 4069515051385
Číslo výrobcu GG4501 HM
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovová lisovacia ihla s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Vysoko presná ryska vďaka 30° uhlu a špeciálnej geometrii tvrdokovového hrotu. Šesťhranná rukoväť 6 mm. Rovný tvar.

Použitie:

Obzvlášť vhodné na rysovanie extra trvrdých materiálov.

Rozsah dodávky:

10 × rovná rycia ihla s HM hrotom č. 458780 HM