Výhodné balenie špirálových vrtákov so stupňovitým hrotom HSS N, 1 kus

Č. pol.: GG4005 10
Cena za 1 ks (7,02 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 72 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Obsah 10
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4005 10
EAN/GTIN 4067263133650
Číslo výrobcu GG4005 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fazety sú nitridované. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka zosilnenému priemeru jadra. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
Ako č. 114004.
  • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
  • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo bodovania – dokonca aj na zaoblených povrchoch – vďaka inovatívnemu brúseniu hrotov.
  • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
  • Vŕtanie s výrazne menšou námahou ako u bežných vrtákov DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
  • Stabilné a bezpečné uzavretie formy v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez trhania alebo štiepania.
  • Vŕtačka sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
  • Výstup otvoru bez ostrín.
  • Ideálne na vyvŕtanie skrutiek a nitov.

So špeciálnou geometriou rezných hrán aj pre použitie v nehrdzavejúcich oceliach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky