SCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU7310, Veľkosť: 09T304

Č. pol.: GG3821 09T304
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (10,30 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260762 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCGT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia G
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3821 09T304
EAN/GTIN 4067263098171
Číslo výrobcu GG3821 09T304
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky