Výhodné balenie

Č. pol.: GG3816 MB18
Nový produkt
Nastavte cenu 6 ks (115,83 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 Li-Ion systém M18B5
Označenie výrobcu M18B5
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť na batériu 730 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3816 MB18

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumulátorová technológia.
  • Vhodné pre všetkých profesionálnych používateľov.
  • Akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia LED kedykoľvek stlačením tlačidla poskytne informácie o aktuálnom stave nabitia akumulátora.
  • Bezproblémové používanie až do - 20 °C.

Vhodné pro:

Posuvný akumulátorový systém M18 pre 18 V lítium-iónové prístroje Milwaukee.

Rozsah dodávky:

6× lítium-iónový akumulátor č. 073816 veľ. MB18.

Poznámka:

Pri používaní prístrojov Milwaukee M18, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami, sa odporúča používať akumulátor MB18-CR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky