CCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 09T308

Č. pol.: GG3806 09T308
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (6,10 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260152 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Hĺbka rezu ap min 0,55 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia G
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3806 09T308
EAN/GTIN 4067263097525
Číslo výrobcu GG3806 09T308
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky