Výhodné balenie otočných rezných platničiek, dokončovanie CCGT, HU7315-1, 50 ks

Č. pol.: GG3802 09T302
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (6,10 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7315-1
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260056 HU7315-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 09T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Hĺbka rezu ap min 0,15 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Tolerancia G
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3802 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG3802 09T302
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky