• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Výhodné balenie lepiacej pásky PVC

Č. pol.: GG3795 50X33
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (0,09 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,11 N/mm
Rozťažnosť 120 %
Pevnosť v ťahu 1,67 N/mm
Zvláštnosť tlmiace
Použitie utesnenie; odlepovanie; upevňovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie
odolné voči teplotám do 40 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Farba žltá
Dĺžka 33 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,13 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3795 50X33
EAN/GTIN 4067263137696
Číslo výrobcu GG3795 50X33
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Hladká ochranná páska z PVC vyrobená z pružnej mäkkej PVC fólie.
Na ochranu hladkých podkladov, napr. dreva, hliníka alebo skla.
Použitie v interiéri aj exteriéri až 3 týždne.

Charakteristika:

Obsah 10 kusov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.