{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | PVC fólia | |
| Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
| Lepiaca sila na oceli | 0,11 N/mm | |
| Rozťažnosť | 120 % | |
| Pevnosť v ťahu | 1,67 N/mm | |
| Zvláštnosť | tlmiace | |
| Použitie | utesnenie; odlepovanie; upevňovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie | |
| odolné voči teplotám do | 40 °C | |
| Pravítko k dispozícii | nie | |
| Teplota skladovania | 20 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
| Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
| Farba | oranžová | |
| Dĺžka | 33 m | |
| Šírka | 50 mm | |
| Hrúbka | 0,13 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | GG3793 50X33 | |
| EAN/GTIN | 4067263137672 | |
| Číslo výrobcu | GG3793 50X33 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |