Výhodné balenie textilnej lepiacej pásky

Č. pol.: GG3766 48X50
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (0,11 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 32 mesh
Lepiaca hmota syntetický kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,75 N/mm
Rozťažnosť 25 %
Pevnosť v ťahu 3,5 N/mm
Zvláštnosť natrhnuteľný rukou
Použitie utesnenie; upevňovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie
odolné voči teplotám do 75 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba čierna
Dĺžka 50 m
Šírka 48 mm
Hrúbka 0,17 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3766 48X50
EAN/GTIN 4067263137610
Číslo výrobcu GG3766 48X50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.
Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.
Univerzálne použiteľné na opravy.

Charakteristika:

Obsah 10 kusov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky