{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
| Celková dĺžka L | 57 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Obsah | 5 | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | GG3618 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406199319 | |
| Číslo výrobcu | GG3618 5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |