TCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 16T308

Č. pol.: GG3543 16T308
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (4,70 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7120-1
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VS
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 290 mm/min
Obsah 260958 HB7120-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 16T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Hĺbka rezu ap min 0,5 mm
Hĺbka rezu ap max 4 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3543 16T308
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG3543 16T308
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky