SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T304

Č. pol.: GG3533 09T304
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (4,98 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7140-2
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VS
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 230 mm/min
Obsah 260742 HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3533 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG3533 09T304
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky