DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 11T304

Č. pol.: GG3519 11T304
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (5,83 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7120-1
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 260 mm/min
Obsah 260462 HB7120-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 2,75 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia M
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3519 11T304
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG3519 11T304
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky