{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB7130-2 | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | VM | |
| Počet kusov | 50 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 mm/min - 240 mm/min | |
| Obsah | 251030 HB7130-2 | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | KNUX 160405R | |
| Uhlový Polomer | 0,5 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,35 mm | |
| Hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | GG2937 160405R | |
| EAN/GTIN | 4067263094487 | |
| Číslo výrobcu | GG2937 160405R | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |