CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T308

Č. pol.: GG2908 09T308
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (4,63 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7140-2
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 mm/min - 200 mm/min
Obsah 250152 HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Hĺbka rezu ap min 0,55 mm
Hĺbka rezu ap max 3.25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia M
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2908 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2908 09T308
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky