VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 160402

Č. pol.: GG2867 160402
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (8,18 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010-2
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 mm/min - 500 mm/min
Obsah 261370 HB7010-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160402
Uhlový Polomer 0,2 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,15 mm
Hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Tolerancia M
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2867 160402
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2867 160402
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky