{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB7035-2 | |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
| Lamač triesok | SS | |
| Počet kusov | 30 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 mm/min - 350 mm/min | |
| Obsah | 261142 HB7035-2 | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110302 | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,15 mm | |
| Hĺbka rezu ap max | 1,75 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | GG2854 110302 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobcu | GG2854 110302 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |