SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T304

Č. pol.: GG2835 09T304
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (5,97 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7035-2
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 290 mm/min
Obsah 260762 HB7035-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2835 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2835 09T304
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky